Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 16 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 16 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080219

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579802192

Sonepar Artikelnummer

120498330

Hersteller Artikelnummer

080219

Hersteller Typ

SSM 16 FV

Hersteller Artikel Nr.:

080219

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

16 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.020 kg

STAPA-Steckmuffe, Ø 16 mm, feuerverzinkt, DIETZEL