Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 20 mm, pulverbeschichtet, schwarz

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 20 mm, pulverbeschichtet, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020944

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209441

Sonepar Artikelnummer

120044781

Hersteller Artikelnummer

020944

Hersteller Typ

SSM 20 PB

Hersteller Artikel Nr.:

020944

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.026 kg

STAPA-Steckmuffe, Ø 20 mm, pulverbeschichtet, schwarz