Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 25 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckmuffe, Ø 25 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 020951

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - Steckanschluss

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579209519

Sonepar Artikelnummer

120044782

Hersteller Artikelnummer

020951

Hersteller Typ

SSM 25 FV

Hersteller Artikel Nr.:

020951

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

Steckanschluss

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Werkstoffgüte:

Stahl

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73079210

Gewicht:

0.042 kg

STAPA-Steckmuffe, Ø 25 mm, feuerverzinkt, DIETZEL