Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckrohr, Ø 20 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckrohr, Ø 20 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019906

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579199063

Sonepar Artikelnummer

120044806

Hersteller Artikelnummer

019906

Hersteller Typ

SSR 20 FV 3M

Hersteller Artikel Nr.:

019906

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

18 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 400 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063072

Gewicht:

0.467 kg

STAPA-Steckrohr, Ø 20 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m.Weißrost beeinträchtigt die Qualität nicht, Prävention nicht garantiert.