DIETZEL - STAPA-Steckrohr, Ø 25 mm, starr, schwer, pulverbeschichtet, schwarz, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019900
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - starr
Innendurchmesser - 22.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Standardartikel
EAN
9002579199001
Sonepar Artikelnummer
120044809
Hersteller Artikelnummer
019900
Hersteller Typ
SSR 25 PB 3M
Hersteller Artikel Nr.:
019900
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
starr
Innendurchmesser:
22.6 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Werkstoffgüte:
Stahl (Bandstahl gewalzt)
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Nein
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Nein
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73063077
Gewicht:
0.666 kg


