Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - STAPA-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - STAPA-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019909

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 37.6 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579199094

Sonepar Artikelnummer

120044812

Hersteller Artikelnummer

019909

Hersteller Typ

SSR 40 FV 3M

Hersteller Artikel Nr.:

019909

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

37.6 mm

Außendurchmesser:

40 mm

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 400 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

73063072

Gewicht:

1.145 kg

STAPA-Steckrohr, Ø 40 mm, starr, schwer, feuerverzinkt, 3 m.Weißrost beeinträchtigt die Qualität nicht, Prävention nicht garantiert.