DIETZEL - Starline-Kanal, weiß, zweimal abgerundet

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101124
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Länge - 3000 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579007764
Sonepar Artikelnummer
121129740
Hersteller Artikelnummer
101124
Hersteller Typ
SLR 50/170 3M
Hersteller Artikel Nr.:
101124
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Länge:
3000 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Oberteile mitgeliefert:
Ja
Oberteilbreite 1:
80 mm
Symmetrisch:
Ja
Bauform rechteckig:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Ausführung Rückwand (Innenseite):
durchlaufendes C-Profil
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.443 kg


