DIETZEL - Steck-Dübel hellgrau, RAL7035, Bohrloch 6x27 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 104550
Länge - 35 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Mit Schraube - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579028691
Sonepar Artikelnummer
121129887
Hersteller Artikelnummer
104550
Hersteller Typ
DSL 35 HG
Hersteller Artikel Nr.:
104550
Länge:
35 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Ja
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


