Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steckbogen, 90°, Ø 25 mm, gesickt, Aluminium

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steckbogen, 90°, Ø 25 mm, gesickt, Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035244

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Ausführung - stecken

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579352444

Sonepar Artikelnummer

120050465

Hersteller Artikelnummer

035244

Hersteller Typ

SALB 25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

035244

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Ausführung:

stecken

Farbe:

Aluminium

Werkstoffgüte:

Aluminium

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Durchmesser:

27.8 mm

Mit Muffe:

Ja

Zweiteilig:

Nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Flexibel:

Nein

Radius:

82.5 mm

Winkel des Bogens:

90 °

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76090000

Gewicht:

0.071 kg

Steckbogen, 90°, Ø 25 mm, gesickt, Aluminium, DIETZEL