DIETZEL - Steckdübel, halogenfrei, Bohrloch 6x40 mm, hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 082226
Ausführung - sonstige
Länge - 45 mm
Bohrlochdurchmesser - 6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579822268
Sonepar Artikelnummer
120125209
Hersteller Artikelnummer
082226
Hersteller Typ
DSD 35 HG
Hersteller Artikel Nr.:
082226
Ausführung:
sonstige
Länge:
45 mm
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Nein
Mit Rand:
Ja
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.001 kg


