Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steckrohr, Ø 20 mm, starr, Aluminium, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steckrohr, Ø 20 mm, starr, Aluminium, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 035250

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Ausführung - starr

  • Innendurchmesser - 18.2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 15 Meter

  • Standardartikel

EAN

9002579352505

Sonepar Artikelnummer

120050442

Hersteller Artikelnummer

035250

Hersteller Typ

SALR 20 GR 3M

Hersteller Artikel Nr.:

035250

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung:

starr

Innendurchmesser:

18.2 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Oberfläche poliert:

Nein

Oberfläche gebürstet:

Nein

Farbe:

Aluminium

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

Ja

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Nein

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

76082089

Gewicht:

0.130 kg

Steckrohr, Ø 20 mm, starr, Aluminium, 3 m, DIETZEL