Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steigetrasse,Brandschutz,schwer,300x6000mm,2xKHI 60F/0xSTIS 03F,tauchfeuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steigetrasse,Brandschutz,schwer,300x6000mm,2xKHI 60F/0xSTIS 03F,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078850

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918064134

Sonepar Artikelnummer

120497458

Hersteller Artikelnummer

078850

Hersteller Typ

ST-BS 81-03F

Hersteller Artikel Nr.:

078850

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

80 mm

Breite:

300 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

18400 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

92.240 kg

Steigetrasse, Brandschutz, schwer, 300x6000 mm, inkl. 2x KHI 60F/0x STIS 03F, tauchfeuerverzinkt