DIETZEL - Steigetrasse, leicht, 300x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079862
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918095077
Sonepar Artikelnummer
120007284
Hersteller Artikelnummer
079862
Hersteller Typ
STL 50-03-3S
Hersteller Artikel Nr.:
079862
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
300 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
11500 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
6.599 kg


