DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 210x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078925
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918107213
Sonepar Artikelnummer
120497483
Hersteller Artikelnummer
078925
Hersteller Typ
STU 50-02-3E
Hersteller Artikel Nr.:
078925
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
210 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
8080 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
9.213 kg


