Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 210x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 210x6000 mm, tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078926

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 210 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918096876

Sonepar Artikelnummer

120497484

Hersteller Artikelnummer

078926

Hersteller Typ

STU 50-02F

Hersteller Artikel Nr.:

078926

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

50 mm

Breite:

210 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

8080 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

21.000 kg

Steigetrasse, mittelschwer, 210x6000 mm, tauchfeuerverzinkt