Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm, Edelstahl (V2A)

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078927

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918107237

Sonepar Artikelnummer

120497485

Hersteller Artikelnummer

078927

Hersteller Typ

STU 50-03-3E

Hersteller Artikel Nr.:

078927

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

50 mm

Breite:

300 mm

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Stahl

Seitenlochung:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

11500 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

9.743 kg

Steigetrasse, mittelschwer, 300x3000 mm, Edelstahl (V2A)