DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 400x3000 mm, sendzimir-feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 079881
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918097668
Sonepar Artikelnummer
120007317
Hersteller Artikelnummer
079881
Hersteller Typ
STU 50-04-3S
Hersteller Artikel Nr.:
079881
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
400 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
15400 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
10.900 kg


