DIETZEL - Steigetrasse, mittelschwer, 800x3000 mm, Edelstahl (V2A)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078942
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 50 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918107336
Sonepar Artikelnummer
120497499
Hersteller Artikelnummer
078942
Hersteller Typ
STU 50-08-3E
Hersteller Artikel Nr.:
078942
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
50 mm
Breite:
800 mm
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
30800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
12.678 kg


