Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Steigetrasse,schwer,500x6000mm,inkl. 2x KHI 60F/10x STIS 05F,tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Steigetrasse,schwer,500x6000mm,inkl. 2x KHI 60F/10x STIS 05F,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 078833

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 500 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918063717

Sonepar Artikelnummer

120497441

Hersteller Artikelnummer

078833

Hersteller Typ

ST 81-05F

Hersteller Artikel Nr.:

078833

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil ungelocht

Höhe:

80 mm

Breite:

500 mm

Länge:

6000 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Seitenlochung:

Ja

Nutzbarer Querschnitt:

30800 mm²

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Sprossenmittenabstand:

600 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

85.020 kg

Steigetrasse, schwer, 500x6000 mm, inkl. 2x KHI 60F/10x STIS 05F, tauchfeuerverzinkt