DIETZEL - Steigetrasse,schwer,beidseit. Kabellegung,500x6000mm,2xKHI 60F/10xSTISD 05F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078841
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918063878
Sonepar Artikelnummer
120497449
Hersteller Artikelnummer
078841
Hersteller Typ
ST 82-05F
Hersteller Artikel Nr.:
078841
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
500 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
30800 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
92.134 kg


