DIETZEL - Steigetrasse,schwer,beidseit. Kabellegung,800x6000mm,2xKHI 60F/10xSTISD 08F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 078844
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil ungelocht
Höhe - 80 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4040918063908
Sonepar Artikelnummer
120497452
Hersteller Artikelnummer
078844
Hersteller Typ
ST 82-08F
Hersteller Artikel Nr.:
078844
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil ungelocht
Höhe:
80 mm
Breite:
800 mm
Länge:
6000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Seitenlochung:
Ja
Nutzbarer Querschnitt:
49200 mm²
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Sprossenmittenabstand:
600 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089059
Gewicht:
101.774 kg


