Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Stoßabdeckung, 150 mm, für MAK, weiß

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Stoßabdeckung, 150 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 025055

  • Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 150 mm

  • Ausführung - Kanalschnittkaschierung

  • Form - symmetrisch

  • Befestigungsart - aufrastbar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579250559

Sonepar Artikelnummer

120070344

Hersteller Artikelnummer

025055

Hersteller Typ

MK 150 WS

Hersteller Artikel Nr.:

025055

Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:

150 mm

Ausführung:

Kanalschnittkaschierung

Form:

symmetrisch

Befestigungsart:

aufrastbar

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

RAL-Nummer:

9010

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.011 kg

Stoßabdeckung, 150 mm, für MAK, weiß, DIETZEL