DIETZEL - Stoßabdeckung, 50x170 mm, für SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036068
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite - 170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe - 50 mm
Ausführung - Kanalschnittkaschierung
Form - symmetrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360685
Sonepar Artikelnummer
120497967
Hersteller Artikelnummer
036068
Hersteller Typ
CK 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036068
Geeignet für Geräteeinbaukanalbreite:
170 mm
Geeignet für Geräteeinbaukanaltiefe:
50 mm
Ausführung:
Kanalschnittkaschierung
Form:
symmetrisch
Befestigungsart:
aufrastbar
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.014 kg


