DIETZEL - Stoßabdeckung, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036072
Höhe - 50 mm
Ausführung - außenseitig
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579360722
Sonepar Artikelnummer
120497971
Hersteller Artikelnummer
036072
Hersteller Typ
QK 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036072
Höhe:
50 mm
Ausführung:
außenseitig
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Potentialausgleich:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.017 kg


