DIETZEL - Stoßabdeckung, 50x250 mm, für SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 086020
Breite - 50 mm
Länge - 250 mm
Werkstoff - Kunststoff
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579860208
Sonepar Artikelnummer
120497996
Hersteller Artikelnummer
086020
Hersteller Typ
CK 50/250 WH
Hersteller Artikel Nr.:
086020
Breite:
50 mm
Länge:
250 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
RAL-Nummer:
9010
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.200 kg


