Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Sturmsicherungswinkel,30x46x30mm,inkl. 1x KLS 8x16E/1x UVS M8,tauchfeuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Sturmsicherungswinkel,30x46x30mm,inkl. 1x KLS 8x16E/1x UVS M8,tauchfeuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 086479

  • Ausführung - Winkelverbinder

  • Gelenkverbinder horizontal - Nein

  • Gelenkverbinder vertikal - Nein

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918116307

Sonepar Artikelnummer

120498519

Hersteller Artikelnummer

086479

Hersteller Typ

LD-SW F

Hersteller Artikel Nr.:

086479

Ausführung:

Winkelverbinder

Gelenkverbinder horizontal:

Nein

Gelenkverbinder vertikal:

Nein

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Nein

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Länge:

45 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.057 kg

Sturmsicherungswinkel, 30x46x30 mm, inkl. 1x KLS 8x16E/1x UVS M8, tauchfeuerverzinkt