DIETZEL - T-Stück. 16x16/16x16 mm, für MIK/MIKA, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004971
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579049719
Sonepar Artikelnummer
120045079
Hersteller Artikelnummer
004971
Hersteller Typ
ST 16/16-16/16 WS
Hersteller Artikel Nr.:
004971
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
16 mm
Abgehende Breite:
16 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.011 kg


