DIETZEL - T-Stück, 50x100 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019276
Breite - 100 mm
Tiefe - 50 mm
Breite des Abzweigs - 100 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579192767
Sonepar Artikelnummer
120070299
Hersteller Artikelnummer
019276
Hersteller Typ
MFT 50/100 WS
Hersteller Artikel Nr.:
019276
Breite:
100 mm
Tiefe:
50 mm
Breite des Abzweigs:
100 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.327 kg


