DIETZEL - T-Stück, 50x150 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 022970
Breite - 150 mm
Tiefe - 50 mm
Breite des Abzweigs - 150 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579229708
Sonepar Artikelnummer
120070341
Hersteller Artikelnummer
022970
Hersteller Typ
MFT 50/150 WS
Hersteller Artikel Nr.:
022970
Breite:
150 mm
Tiefe:
50 mm
Breite des Abzweigs:
150 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.520 kg


