DIETZEL - T-Stück, 50x170 mm, für SLC, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036783
Breite - 170 mm
Tiefe - 50 mm
Breite des Abzweigs - 170 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579367837
Sonepar Artikelnummer
120497980
Hersteller Artikelnummer
036783
Hersteller Typ
CFT 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036783
Breite:
170 mm
Tiefe:
50 mm
Breite des Abzweigs:
170 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.000 kg


