DIETZEL - T-Stück, 50x170 mm, für SLQ, Starline, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036784
Höhe - 50 mm
Breite - 170 mm
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579367844
Sonepar Artikelnummer
120497981
Hersteller Artikelnummer
036784
Hersteller Typ
QFT 50/170 WS
Hersteller Artikel Nr.:
036784
Höhe:
50 mm
Breite:
170 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
weiß
Abgehende Höhe:
50 mm
Abgehende Breite:
170 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
1.145 kg


