DIETZEL - T-Stück, 75x75 mm, für MAK, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 019277
Breite - 75 mm
Tiefe - 75 mm
Breite des Abzweigs - 75 mm
Anzahl der Oberteile - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579192774
Sonepar Artikelnummer
120070300
Hersteller Artikelnummer
019277
Hersteller Typ
MFT 75/75 WS
Hersteller Artikel Nr.:
019277
Breite:
75 mm
Tiefe:
75 mm
Breite des Abzweigs:
75 mm
Anzahl der Oberteile:
1
Ausführung:
Haubenformteil
Werkstoff:
Kunststoff
Symmetrisch:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9010
Mit Schutzfolie:
Nein
Mit Kanalverbinder:
Nein
Montagelochung im Boden:
Nein
Montageart der Oberteile:
übergreifend
Mit Kabelhalteklammer:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.280 kg


