DIETZEL - Tapetendeckel dosenbündig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 001162
Durchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 65 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge - 0 mm
Form - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
9002579011624
Sonepar Artikelnummer
120044730
Hersteller Artikelnummer
001162
Hersteller Typ
HWD/TD 65
Hersteller Artikel Nr.:
001162
Durchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
65 mm
Für Dosen-/Gehäuselänge:
0 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Länge:
0 mm
Breite:
0 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.007 kg


