DIETZEL - Tapetendeckel dosenbündig, 3 Anschraubpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 101397
Durchmesser - 120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579011952
Sonepar Artikelnummer
120635178
Hersteller Artikelnummer
101397
Hersteller Typ
HWAD/TD 120
Hersteller Artikel Nr.:
101397
Durchmesser:
120 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


