DIETZEL - Tapetendeckel dosenbündig, 3 Anschraubpunkte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 105301
Durchmesser - 116.9 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 120 mm
Form - rund
Ausführung - Montagedeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579030366
Sonepar Artikelnummer
120635180
Hersteller Artikelnummer
105301
Hersteller Typ
HWAD/TD 120 HFT
Hersteller Artikel Nr.:
105301
Durchmesser:
116.9 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
120 mm
Form:
rund
Ausführung:
Montagedeckel
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.018 kg


