Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Tiefenerder, Ø 20 mm, 1000 mm, Niro V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Tiefenerder, Ø 20 mm, 1000 mm, Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064051

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579640510

Sonepar Artikelnummer

120042691

Hersteller Artikelnummer

064051

Hersteller Typ

TE20/1000V4A

Hersteller Artikel Nr.:

064051

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

2.470 kg

Tiefenerder, Ø 20 mm, 1000 mm, V4A