Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Tiefenerder, Ø 20 mm, 1500 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Tiefenerder, Ø 20 mm, 1500 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063898

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 20 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638982

Sonepar Artikelnummer

120023976

Hersteller Artikelnummer

063898

Hersteller Typ

TE20/1500FV

Hersteller Artikel Nr.:

063898

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

20 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

3.650 kg

Tiefenerder, Ø 20 mm, 1500 mm, feuerverzinkt, DIETZEL