Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Tiefenerder, Ø 25 mm, 1500 mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Tiefenerder, Ø 25 mm, 1500 mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063897

  • Ausführung - sonstige

  • Durchmesser - 25 mm

  • Länge - 1500 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579638975

Sonepar Artikelnummer

120023975

Hersteller Artikelnummer

063897

Hersteller Typ

TE25/1500FV

Hersteller Artikel Nr.:

063897

Ausführung:

sonstige

Durchmesser:

25 mm

Länge:

1500 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

5.680 kg

Tiefenerder, Ø 25 mm, 1500 mm, feuerverzinkt, DIETZEL