Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Tiefenerderklemme, rund Ø10-16mm / Ø20mm, flach 30-40mm / Ø20mm, feuerverzinkt

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Tiefenerderklemme, rund Ø10-16mm / Ø20mm, flach 30-40mm / Ø20mm, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080045

  • Bauform - Anschlussklemme

  • Klemmbereich Rundleiter - 10 .. 16 mm

  • Klemmbreite Flachleiter - bis 40 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579800457

Sonepar Artikelnummer

120194712

Hersteller Artikelnummer

080045

Hersteller Typ

TEK20Unifv-3tlg.

Hersteller Artikel Nr.:

080045

Bauform:

Anschlussklemme

Klemmbereich Rundleiter:

10 .. 16 mm

Klemmbreite Flachleiter:

bis 40 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089098

Gewicht:

0.387 kg

Tiefenerderklemme, rund Ø 10-16 mm / Ø 20 mm, flach 30-40 mm / Ø 20 mm, feuerverzinkt