Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Tiefenerderschelle, Ø 20 mm/8-10 mm, Niro V4A

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Tiefenerderschelle, Ø 20 mm/8-10 mm, Niro V4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 064052

  • Bauform - Anschlussschelle

  • Durchmesser Erderanschluss - 20 mm

  • Klemmbereich Rundleiter - 8 .. 10 mm

  • Werkstoff - Edelstahl 316 (V4A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579640527

Sonepar Artikelnummer

120042692

Hersteller Artikelnummer

064052

Hersteller Typ

TES20V4A

Hersteller Artikel Nr.:

064052

Bauform:

Anschlussschelle

Durchmesser Erderanschluss:

20 mm

Klemmbereich Rundleiter:

8 .. 10 mm

Werkstoff:

Edelstahl 316 (V4A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269060

Gewicht:

0.290 kg

Tiefenerderschelle, Ø 20 mm/8-10 mm, V4A