DIETZEL - Tiefenerderschelle, Ø 20 mm, mit Kontaktschraube, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063899
Bauform - Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9002579638999
Sonepar Artikelnummer
120023977
Hersteller Artikelnummer
063899
Hersteller Typ
TES/KS20FV
Hersteller Artikel Nr.:
063899
Bauform:
Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.309 kg


