DIETZEL - Tiefenerderschelle, Ø 25 mm, mit Kontaktschraube, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063900
Bauform - Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter - 10 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579639002
Sonepar Artikelnummer
120023978
Hersteller Artikelnummer
063900
Hersteller Typ
TES/KS25FV
Hersteller Artikel Nr.:
063900
Bauform:
Anschlussschelle
Klemmbereich Rundleiter:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73089098
Gewicht:
0.324 kg


