Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Trägerklemme,Ø26-30mm,30mm,2x SES 12F/2x US 13x24F/2x AM 22M 12F,tauchfeuerverz.

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Trägerklemme,Ø26-30mm,30mm,2x SES 12F/2x US 13x24F/2x AM 22M 12F,tauchfeuerverz.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079017

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579790178

Sonepar Artikelnummer

120497510

Hersteller Artikelnummer

079017

Hersteller Typ

TKLA 22-30F

Hersteller Artikel Nr.:

079017

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.632 kg

Trägerklemme, Ø 26-30 mm, 30 mm, inkl. 2x SES 12F/2x US 13x24F/2x AM 22M 12F, tauchfeuerverzinkt