Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Trägerklemmenset,5-25mm,2xSES10x55F/2xUS10x21F/2xUVSM10x24/2xSEM10F/2xUS10x30F

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Trägerklemmenset,5-25mm,2xSES10x55F/2xUS10x21F/2xUVSM10x24/2xSEM10F/2xUS10x30F

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 096320

  • Ausführung - durchlaufend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918155603

Sonepar Artikelnummer

120498043

Hersteller Artikelnummer

096320

Hersteller Typ

SKL-MF

Hersteller Artikel Nr.:

096320

Ausführung:

durchlaufend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Geeignet für Flanschstärke:

5 .. 25 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Gewindeart:

metrisch

Bohrungsdurchmesser:

11 mm

Zulässige Nutzlast:

10000 N

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.477 kg

Trägerklemmenset, Klemmbereich 5-25 mm, inkl. 2x SES 10x55F/2x US 10x21F/2x UVS M10x24/2x SEM 10F/2x US 10x30F, tauchfeuerverzinkt