Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Trapezbügel, Ø 8 mm, inkl. 1x SES 8x110/1x SEM 8

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Trapezbügel, Ø 8 mm, inkl. 1x SES 8x110/1x SEM 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 079005

  • Art der Verbindung - Schraubverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Gitterrinne - Ja

  • Geeignet für Kabelleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4040918071255

Sonepar Artikelnummer

120497505

Hersteller Artikelnummer

079005

Hersteller Typ

TBS 8

Hersteller Artikel Nr.:

079005

Art der Verbindung:

Schraubverbinder

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Gitterrinne:

Ja

Geeignet für Kabelleiter:

Nein

Geeignet für Kabelrinne:

Ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73089059

Gewicht:

0.142 kg

Trapezbügel, Ø 8 mm, inkl. 1x SES 8x110/1x SEM 8, DIETZEL