Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Trennklemme, Ø 8 mm / Ø 10 mm, M10, Zinkdruckguss

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Trennklemme, Ø 8 mm / Ø 10 mm, M10, Zinkdruckguss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 063901

  • Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm

  • Werkstoff - Zinkdruckguss

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Zweimetallverbinder - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579639019

Sonepar Artikelnummer

120023979

Hersteller Artikelnummer

063901

Hersteller Typ

TK8/10M10ZG

Hersteller Artikel Nr.:

063901

Durchmesser Rundleiter 1:

8 mm

Werkstoff:

Zinkdruckguss

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Zweimetallverbinder:

Nein

Durchmesser Rundleiter 2:

10 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

79040000

Gewicht:

0.110 kg

Trennklemme, M10, Klemmbereich 1x8/1x10 mm, Zinkdruckguss