DIETZEL - Trennmuffe, Ø 8/16 mm, offen, Zinkdruckguss verstärkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 063894
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 mm
Werkstoff - Zinkdruckguss
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zweimetallverbinder - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579638944
Sonepar Artikelnummer
120023972
Hersteller Artikelnummer
063894
Hersteller Typ
TM8/16ZG
Hersteller Artikel Nr.:
063894
Durchmesser Rundleiter 1:
8 mm
Werkstoff:
Zinkdruckguss
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Zweimetallverbinder:
Nein
Durchmesser Rundleiter 2:
16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.121 kg


