DIETZEL - Trennstelle,Bi-Metall,Ø8-10mm Kupfer/Niro/ flach 40mm feuerverz.,m. Zwischenpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 065446
Durchmesser Rundleiter 1 - 8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1 - 40 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 73269060
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9002579654463
Sonepar Artikelnummer
120496343
Hersteller Artikelnummer
065446
Hersteller Typ
TS/ZM8-10Cu/fl40/fv
Hersteller Artikel Nr.:
065446
Durchmesser Rundleiter 1:
8 .. 10 mm
Flachleiterbreite Leiter 1:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269060
Gewicht:
0.166 kg


