Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Trennwand, 50 mm, für MAK, weiß, 3 m

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Trennwand, 50 mm, für MAK, weiß, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 019717

  • Ausführung - 1-fach

  • Geeignet für Kanaltiefe - 50 mm

  • Befestigungsart - steckbar

  • Länge - 3000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9002579197175

Sonepar Artikelnummer

120070321

Hersteller Artikelnummer

019717

Hersteller Typ

MTW 50 WS 3M

Hersteller Artikel Nr.:

019717

Ausführung:

1-fach

Geeignet für Kanaltiefe:

50 mm

Befestigungsart:

steckbar

Länge:

3000 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39259020

Gewicht:

0.190 kg

Trennwand, 50 mm, für MAK, weiß, 3 m, DIETZEL