Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DIETZEL - Übergangmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, PVC, grau

DIETZEL
kopierenkopieren
DIETZEL - Übergangmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, PVC, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 021898

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9002579218986

Sonepar Artikelnummer

120403978

Hersteller Artikelnummer

021898

Hersteller Typ

ÜM 20/25 GR

Hersteller Artikel Nr.:

021898

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Für Rohrdurchmesser, groß:

25 mm

Für Rohrdurchmesser, klein:

20 mm

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

Übergangmuffe, Ø 20 auf Ø 25 mm, PVC, grau, DIETZEL